インパクトドライバー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:24分(1.5Ah時)47分(6.0Ah時)●回転数:強:0〜2,900、中:0〜2,000、弱:0〜900、テスクモード:0〜2,900、ロックオンモード:0〜2,500rpm●打撃数:強:0〜4,400、中:0〜3,300、弱:0〜1,500、テクスモード:0〜1,800回/分●サイズ:79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時)79×99.4×237(H)mm(6.0Ah時)●重量:1.1kg (1.5Ah時)1.4kg (6.0Ah時)●最大トルク:165N・m●締付能力:小ねじ:M4〜M8普通ボルト:M5〜M14高力ボルト:M5〜M12●充電器:AC100V●付属品:樹脂ケース、電池パック(1.5Ah、6.0Ah)×各1個、充電器、ベルトフック 注文コード76569563 品番EA813RV-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

クラス最短99.4mmのショートボディ
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)切換えは片手で操作できる再度ノタン
電池パックは1,500mmAhと6,000mmAh各1個付
無段変速機構、ブレーキ、正逆転、簡易ビット着脱、LEDライト付
ビット別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:24分(1.5Ah時)47分(6.0Ah時)●回転数:強:0〜2,900、中:0〜2,000、弱:0〜900、テスクモード:0〜2,900、ロックオンモード:0〜2,500rpm●打撃数:強:0〜4,400、中:0〜3,300、弱:0〜1,500、テクスモード:0〜1,800回/分●サイズ:79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時)79×99.4×237(H)mm(6.0Ah時)●重量:1.1kg (1.5Ah時)1.4kg (6.0Ah時)●最大トルク:165N・m●締付能力:小ねじ:M4〜M8普通ボルト:M5〜M14高力ボルト:M5〜M12●充電器:AC100V●付属品:樹脂ケース、電池パック(1.5Ah、6.0Ah)×各1個、充電器、ベルトフック アズワン品番65-2227-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする