エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの 充電器
充電器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76569597
品番
EA813SX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
EA813SA・EA802SA-1用
仕様
●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100〜240 VAC●出力:3.6V 2A
アズワン品番
65-2226-71