仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11〜-21
アズワン品番65-2227-87