エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 締付/穴あけ(電動工具)
エスコの 電動ドライバー
マルチツールセット(トリマーヘッド付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76569633
品番
EA813WA-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
無段変速付
マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
テーブルの面取り・装飾加工に最適です
仕様
●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11〜-21
アズワン品番
65-2227-88