延長コード(3P/二重絶縁)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76569728 品番EA815GA-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850

二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。

仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする