分配コード(3口)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76569746 品番EA815GA-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。

仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする