エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの 延長コード
延長コード(スイングプラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76569789
品番
EA815GA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2227-60