エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの 延長コード
延長コード(スイングプラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
注文コード
76569843
品番
EA815GA-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2228-07