三相タップ(正転3口)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76569886 品番EA815GR-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。

用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×3個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする