用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000〜8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-70