砥石(ベンチグラインダー用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76570087 品番EA818AH-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EA818AH用砥石

仕様●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#36●色:灰色 アズワン品番65-2228-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする