エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 研磨/研削(電動)
エスコの 研磨/研削用部品
砥石(ベンチグラインダー用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#100●色:緑
注文コード
76570105
品番
EA818AH-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EA818AH用砥石
仕様
●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#100●色:緑
アズワン品番
65-2228-74