1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76570699 品番EA818PR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター

仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000〜4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする