エスコ
エスコの 空圧工具アクセサリー
エスコの 空圧工具アクセサリー部品
マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76570744
品番
EA818PR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に
ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様
●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
アズワン品番
65-2229-37