マイクログラインダー用フレキシブルスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76570753 品番EA818PR-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950

ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。

用途ルーターの固定 仕様●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする