マイクログラインダー用ダストキャッチャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76570769 品番EA818PR-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。

仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ アズワン品番65-2229-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする