8000-18000rpm マイクログラインダーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76570857 品番EA818PR-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000〜18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする