エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 木工切削/切断
6mm軸 超硬ルーター(End Cut)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76570997
品番
EA819CW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,106
販売価格(税別)
¥
6,460
バスケットに入れる
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様
●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番
65-2229-63