エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの コアドリル
エスコの コアドリルセット品
ALC用コアドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●有効長:130mm●刃長:160mm●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-5
注文コード
76571399
品番
EA820C-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転専用
ポリクリックシャンク
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計
湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
仕様
●有効長:130mm●刃長:160mm●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-5
アズワン品番
65-2230-01