ALC用コアドリル [SDS]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径(mm):130●有効長(mm):130(刃長:160)●替シャンク:EA822A-8、-9 注文コード76571417 品番EA820CA-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断

仕様●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径(mm):130●有効長(mm):130(刃長:160)●替シャンク:EA822A-8、-9 アズワン品番65-2230-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする