エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの コアドリル
エスコの コアドリルセット品
ALC用コアドリル [SDS]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径(mm):150●有効長(mm):130(刃長:160)●替シャンク:EA822A-8、-9
注文コード
76571426
品番
EA820CA-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断
仕様
●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径(mm):150●有効長(mm):130(刃長:160)●替シャンク:EA822A-8、-9
アズワン品番
65-2230-06