エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
ホールソー[LENOX]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76571697
品番
EA823L-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
つばがないので貫通します
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
用途
ステンレス2mm厚、鉄0.8〜5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
仕様
●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63〜65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mm
アズワン品番
65-2230-43