エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
ドリルビット(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76572257
品番
EA824BW-4.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS●六角軸:6.35mm(1/4”)●刃先径:4.1mm●全長:44mm●有効長:20mm
ドリル径(Φmm)
4.1
アズワン品番
65-2231-09