ドリルビット(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 仕様●サイズ:刃先径:3.8mm全長:93mm有効長:42mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本 注文コード76572318 品番EA824DG-3.8
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) アウトレット
¥845679
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

チタンコーティング
シンニング加工

用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 仕様●サイズ:刃先径:3.8mm全長:93mm有効長:42mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本 アズワン品番65-2231-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする