エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
ドリルビット(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●サイズ:刃先径:4.0mm全長:95mm有効長:42mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本
注文コード
76572327
品番
EA824DG-4.0
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
アウトレット
¥930
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコーティング
シンニング加工
用途
鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
仕様
●サイズ:刃先径:4.0mm全長:95mm有効長:42mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本
アズワン品番
65-2231-19