エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
ドリルビット(HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●サイズ:刃先径:4.8mm全長:104mm有効長:50mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本
注文コード
76572354
品番
EA824DG-4.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥925
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チタンコーティング
シンニング加工
用途
鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
仕様
●サイズ:刃先径:4.8mm全長:104mm有効長:50mm●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●入数:2本
アズワン品番
65-2231-22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76572354
EA824DG-4.8
76572896
EA824PG-4.8
ドリルビット(六角軸/HSS)
エスコ
1本
¥
1,360
税込
¥
1,496
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)