エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(TINーHSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(170本)
注文コード
76572598
品番
EA824FL-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,010
販売価格(税別)
¥
39,100
バスケットに入れる
仕様
●入数:170本(1.0〜8.0mm:各10本、8.5〜10.0mm:各5本)●サイズ(mm):1.0〜10.0(0.5mmとび)●材質:HSS-TiN●適応被削材:鉄・可鍛鋳鉄
アズワン品番
65-2231-46