※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA824PG-1.5 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572607 EA824PG-1.5 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572607 EA824PG-1.5 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572607

ドリルビット(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76572607 品番 EA824PG-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥809
販売価格(税別)
735
仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):1.5●全長(mm):75●有効長(mm):18●先端角(°):118 ドリル径(Φmm)1.5 アズワン品番65-2231-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする