※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA824PG-3.8 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572817 EA824PG-3.8 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572817 EA824PG-3.8 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572817

ドリルビット(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76572817 品番 EA824PG-3.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):3.8●全長(mm):105●有効長(mm):43●先端角(°):118 ドリル径(Φmm)3.8 アズワン品番65-2231-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする