※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
ドリルビット(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76572887
品番
EA824PG-4.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):4.6●全長(mm):110●有効長(mm):47●先端角(°):118
ドリル径(Φmm)
4.6
アズワン品番
65-2231-68