※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA824PG-6.0 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572939 EA824PG-6.0 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572939 EA824PG-6.0 ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ 76572939

ドリルビット(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76572939 品番 EA824PG-6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630
仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):6●全長(mm):123●有効長(mm):57●先端角(°):118 ドリル径(Φmm)6 アズワン品番65-2231-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする