エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
薄板ドリル(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76573045
品番
EA824PJ-2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
仕様
●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):2.3●全長(mm):73●有効長(mm):14●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
2.3
アズワン品番
65-2231-96