薄板ドリル(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76573063 品番 EA824PJ-2.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):2.7●全長(mm):79●有効長(mm):18●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2.7 アズワン品番65-2231-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする