エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
薄板ドリル(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.4
注文コード
76573133
品番
EA824PJ-3.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ドリル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
仕様
●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):3.4●全長(mm):82●有効長(mm):20●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
3.4
アズワン品番
65-2232-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76573133
EA824PJ-3.4
64627283
EA824BR-3.4
3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
エスコ
1本
¥
775
税込
¥
853
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)