薄板ドリル(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.5 注文コード76573149 品番EA824PJ-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品はドリル径など36種類から選べます 他の種類を見る
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):3.5●全長(mm):82●有効長(mm):20●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)3.5 アズワン品番65-2232-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76573149 EA824PJ-3.5 64627299 EA824BR-3.5 3.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ 3.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ 1本 775 税込853 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする