薄板ドリル(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76573167 品番 EA824PJ-3.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):3.7●全長(mm):82●有効長(mm):20●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)3.7 アズワン品番65-2232-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする