エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
薄板ドリル(六角軸/HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.8
注文コード
76573176
品番
EA824PJ-3.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ドリル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
仕様
●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):3.8●全長(mm):82●有効長(mm):22●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
3.8
アズワン品番
65-2232-10