薄板ドリル(六角軸/HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.5 注文コード76573307 品番EA824PJ-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はドリル径など36種類から選べます 他の種類を見る
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 仕様●材質:HSS(ハイス鋼)●刃先径(mm):5.5●全長(mm):95●有効長(mm):28●先端角(°):175●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)5.5 アズワン品番65-2232-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする