エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル(CoーHSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
76573386
品番
EA825SB-140
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,750
販売価格(税別)
¥
32,500
バスケットに入れる
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様
●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4〜12mm(1mmとび)4〜20mm(2mmとび)4〜30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
アズワン品番
65-2232-26