エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの 自由錐
エスコの 自由錐本体
フリーホールソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76573395
品番
EA827AP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,120
販売価格(税別)
¥
39,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シャンク径(mm):Φ10●サイズ(mm):Φ50〜110●切り込み深さ:フリーホールソー装着時:0〜33mmバイメタルホールソー装着時:Φ65:34mm、Φ75:38mm、Φ100:38mm●穴あけ能力:石膏ボード厚さ:12mmコンパネ厚さ:12mmケイカル板厚さ:6mm●本体サイズ:Φ153×283(H)mm●重量:1.05kg
アズワン品番
65-2232-35