エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの 自由錐
エスコの 自由錐本体
[EA827AP-1用] バイメタルホールソ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76573447
品番
EA827AP-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井裏の軽天下地の加工に
仕様
●サイズ(mm):75●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm
アズワン品番
65-2232-41