エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
Hexカウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
76573465
品番
EA827FC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様
●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本
アズワン品番
65-2232-43