エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
Hexカウンターシンクハンドル(ビット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●最大径(mm):10.4●ビット全長(mm):34●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°
注文コード
76573474
品番
EA827FC-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様
●最大径(mm):10.4●ビット全長(mm):34●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°
アズワン品番
65-2232-44