エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
Hexカウンターシンクハンドル(ビット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●最大径(mm):16.5●ビット全長(mm):40●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°
注文コード
76573499
品番
EA827FC-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様
●最大径(mm):16.5●ビット全長(mm):40●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°
アズワン品番
65-2232-28