エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
シートメタルドリル(Cobalt HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
76573535
品番
EA827FM-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3〜14・6〜20・16〜30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番
65-2232-32