エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの バリ取り
エスコの カウンターシンク
カウンターシンク(1/4 六角軸・HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76573544
品番
EA827JS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
1枚刃
仕様
●全長:46mm●軸丈:32mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●重量:20g●材質:高速度鋼(HSS)●先端角度:90°●適用材:鉄・アルミ・樹脂・一般木材●適用機種:インパクトドライバ14.4V以上ドリルドライバ14.4V以上電気ドリル●適正回転数:3000rpm以下●最大径:10mm
アズワン品番
65-2232-50
注意
※アルミ材に使用する場合は、溶着する恐れがありますので油類を塗布しながら作業されることをおすすめします
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76573544
EA827JS-10
48580344
EA827FC-10B
[六角軸]カウンターシンクビット
エスコ
1本
¥
1,800
税込
¥
1,980
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)