エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの バリ取り
エスコの カウンターシンク
カウンターシンク(1/4 六角軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76573578
品番
EA827JS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
1枚刃
仕様
●全長:42mm●最大径:6mm●軸丈:32mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●重量:16g●材質:高速度鋼(HSS)●先端角度:90°●適用材:鉄・アルミ・樹脂・一般木材●適用機種:インパクトドライバ14.4V以上ドリルドライバ14.4V以上電気ドリル●適正回転数:3000rpm以下
アズワン品番
65-2232-48
注意
※アルミ材に使用する場合は、溶着する恐れがありますので油類を塗布しながら作業されることをおすすめします