EA828AB-27 ルータービット(6.3R/ヒョータン面) エスコ 76573779 EA828AB-27 ルータービット(6.3R/ヒョータン面) エスコ 76573779

ルータービット(6.3R/ヒョータン面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76573779 品番EA828AB-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。

用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:17mm●角度:6.3R●全長:57mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする