エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ビット・カッター
ルータービット(3R/U溝)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76573797
品番
EA828AB-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途
木材、デコラ、合板
仕様
●軸径:6mm●幅:6mm●刃長:5mm●全長:38mm●角度:3R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番
65-2232-74