タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76573955 品番EA829DS-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,830
販売価格(税別)
35,300

タップハンドル付き

仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本) アズワン品番65-2232-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする